曜日別特売
PK-3B シューター PK 田島メタルワーク 61527955

シューター PK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード61527955品番PK-3B
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。

用途
材質:ステンレス 1.5t ブラック焼付塗装
投入口:
前入後出
ポストぐち
仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行60本体高さH(mm)100本体幅(mm)400投入口サイズ(mm)340×46

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする