田島メタルワーク
シューター PK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61527964
品番
PK-1H
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
ロータリーダンパー機構でゆっくり閉まり、投入時の音がほとんどありません。
用途
材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装
差入口プレート:ロータリーダンパー機構
投入口:
前入後出
ポストぐち
仕様
投入・取出口:前入後出ポストぐち
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
75
本体高さH(mm)
100
本体幅(mm)
400
投入口サイズ(mm)
340×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません