曜日別特売
DT-2 ネームプレート DT-2 田島メタルワーク 61528314

ネームプレート DT-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード61528314品番DT-2
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。
名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。

用途
ケース:ポリカーボネート 透明
名札:塩ビ0.3t 艶消し黒
名札カバー 塩ビ 0.5t 透明
材質(本体)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)21.5本体幅(mm)130

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする