田島メタルワーク
おるすばんボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61528366
品番
GXH-5-FB-WH
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
戸建住宅向け宅配ボックス
ゆうパック特大サイズ収納
用途
箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ホワイト
扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ホワイト
投入取出口:前入後出
仕様
投入・取出口:前入後出
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
470
材質(扉)
ステンレス
本体高さH(mm)
600
本体幅(mm)
390
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません