田島メタルワーク
EZキープボックス KB-M
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61528375
品番
TypeM ラッチロック錠
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鍵を5本~7本収納できます。
上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t
錠前:ラッチロック錠
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
55
材質(扉)
ステンレス
本体高さH(mm)
100
本体幅(mm)
200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません