曜日別特売
21601 マンボ富士引鏝 BIGMAN(ビッグマン) 61528698

21601 マンボ富士引鏝 BIGMAN(ビッグマン) 61528698
21601 マンボ富士引鏝 BIGMAN(ビッグマン) 61528698
21601 マンボ富士引鏝 BIGMAN(ビッグマン) 61528698

マンボ富士引鏝

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード61528698品番21601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

散り周り、狭い場所を仕上げる為や、漆喰壁等の散り際押さえに。

用途漆喰壁の散り際押さえなどに。材質刃部:ステンレス鋼●背金:炭素鋼●首部:鉄●柄部:木柄形状富士引寸法(mm)80×60×175質量(g)68タイプ薄手0.3mm板幅(mm)75
注意
※用途にあった鏝をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする