F1GA240109280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534605

 

F1GA240109280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534605
F1GA240109280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534605
F1GA240109280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534605
F1GA240109280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534605
F1GA240109280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534605
F1GA240109280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534605
F1GA240109280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534605

オールマイティHWⅡ22L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
09:ブラック×ホワイト
内容量1足注文コード61534605品番F1GA240109280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

オールマイティHWⅡ 22L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
JIS規格認定の安全靴とは異なります。

用途運輸業・建設業・製造業形状ローカット09:ブラック×ホワイト質量(g)約400(26.0cm片方)サイズ(cm)28規格JSAA規格機能衝撃エネルギー吸収性、耐燃料油性、耐滑性材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプ紐タイプサイズレンジ24.5~28.0、29.0

商品説明動画

ALMIGHTY HW?(オールマイティ HW?) 商品特徴動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 自動車修理
有限会社横山オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

以前より使用していた安全靴に比べると軽くて履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする