※本体画像
AINO(愛農)
カイト蛇(コブラ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61535104
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
風で舞い上がります
用途
鳥よけ
仕様
●伸縮ポール長さ(m):4●支柱長さ(m):1
対象動物
鳥
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農業・園芸資材
防鳥・防獣用品
鳥おどし・防鳥テープ
カイト蛇(コブラ) AINO(愛農)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります
鳥おどし・防鳥テープ
鳥獣よけマット・テグス
音追い
侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
電柵
捕獲器・トラップ
忌避剤
モグラ対策
シェアする
マイページ