※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台接続口径Rc2注文コード61536039品番AF4020X-50
参考基準価格(税別)¥270,600販売価格(税込)¥271,645販売価格(税別)
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。
エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。
エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。
フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)