AF3032X-80-HL1Y2 大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ CKD 61548596

AF3032X-80-HL1Y2 大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ CKD 61548596
AF3032X-80-HL1Y2 大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ CKD 61548596
AF3032X-80-HL1Y2 大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ CKD 61548596
AF3032X-80-HL1Y2 大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ CKD 61548596
AF3032X-80-HL1Y2 大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ CKD 61548596

大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台仕様●エレメント数量:2●オプション:英文仕様、ステンレス基礎ボルト・ナット添付、完成品写真●圧力降下(MPa):0.01以内●差圧計:標準装備(形番:GA5102)注文コード61548596品番AF3032X-80-HL1Y2
参考基準価格(税別)¥538,010販売価格(税込)¥532,552
販売価格(税別)
484,138

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。
二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。
活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。
エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。
正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。
同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。

用途
臭いを嫌う空気圧回路に
仕様●エレメント数量:2●オプション:英文仕様、ステンレス基礎ボルト・ナット添付、完成品写真●圧力降下(MPa):0.01以内●差圧計:標準装備(形番:GA5102)接続口径フランジ3B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~30エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)ろ過機能活性炭による吸着RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)32二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
注意
※プレフィルタとして必ずAF3000Mタイプを使用してください。
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPa、初期圧力降下0.01MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※接続口径のフランジは10Kフランジです。
※正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量2以上のご注文(数量1につき)40,000/税込44,000
北海道地方数量2以上のご注文(数量1につき)40,000/税込44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする