曜日別特売

大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ

大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ - CKD

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。
二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。
活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。
エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。
正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。
同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。

用途臭いを嫌う空気圧回路にエレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.07~1.0耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~30RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)内容量1台
注意
※プレフィルタとして必ずAF3000Mタイプを使用してください。
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPa、初期圧力降下0.01MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※接続口径のフランジは10Kフランジです。
※正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
513件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気流量(m3/min)(ANR)
使用圧力(MPa)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61548255AF3032X-80-HK320.07~1.0フランジ3B
505,780
455,263
500,789(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548264AF3032X-80-HL320.07~1.0フランジ3B
490,050
441,100
485,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548280AF3032X-80-KL320.07~1.0フランジ3B
488,950
440,138
484,152(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548289AF3032X-80-HKL320.07~1.0フランジ3B
511,390
460,350
506,385(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548298AF3032X-80-HL1320.07~1.0フランジ3B
499,180
449,213
494,134(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548307AF3032X-80-KL1320.07~1.0フランジ3B
498,080
448,250
493,075(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548316AF3032X-80-HKL1320.07~1.0フランジ3B
520,520
468,463
515,309(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548325AF3032X-80-LL1320.07~1.0フランジ3B
482,350
434,088
477,497(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548334AF3032X-80-HLL1320.07~1.0フランジ3B
504,790
454,300
499,730(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548350AF3032X-80-KLL1320.07~1.0フランジ3B
503,690
453,338
498,672(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548359AF3032X-80-HKLL1320.07~1.0フランジ3B
526,130
473,550
520,905(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548368AF3032X-80-HO320.07~1.0フランジ3B
654,610
589,188
648,107(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548377AF3032X-80-KO320.07~1.0フランジ3B
653,510
588,225
647,048(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548386AF3032X-80-HKO320.07~1.0フランジ3B
675,950
608,438
669,282(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548395AF3032X-80-LO320.07~1.0フランジ3B
637,780
574,063
631,469(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548404AF3032X-80-HLO320.07~1.0フランジ3B
660,220
594,275
653,703(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548420AF3032X-80-KLO320.07~1.0フランジ3B
659,120
593,313
652,644(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548429AF3032X-80-HKLO320.07~1.0フランジ3B
681,560
613,525
674,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548438AF3032X-80-L1O320.07~1.0フランジ3B
646,910
582,175
640,393(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548447AF3032X-80-HL1O320.07~1.0フランジ3B
669,350
602,388
662,627(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548456AF3032X-80-KL1O320.07~1.0フランジ3B
668,250
601,425
661,568(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548465AF3032X-80-HKL1O320.07~1.0フランジ3B
690,690
621,638
683,802(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548474AF3032X-80-LL1O320.07~1.0フランジ3B
652,520
587,263
645,989(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548490AF3032X-80-HLL1O320.07~1.0フランジ3B
674,960
607,475
668,223(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548499AF3032X-80-KLL1O320.07~1.0フランジ3B
673,860
606,513
667,164(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548508AF3032X-80-HKLL1O320.07~1.0フランジ3B
696,300
626,725
689,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548517AF3032X-80-HY2320.07~1.0フランジ3B
523,270
470,938
518,032(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548526AF3032X-80-KY2320.07~1.0フランジ3B
522,170
469,975
516,973(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548535AF3032X-80-HKY2320.07~1.0フランジ3B
544,610
490,188
539,207(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548544AF3032X-80-LY2320.07~1.0フランジ3B
506,440
455,813
501,394(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548560AF3032X-80-HLY2320.07~1.0フランジ3B
528,880
476,025
523,628(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548569AF3032X-80-KLY2320.07~1.0フランジ3B
527,780
475,063
522,569(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548578AF3032X-80-HKLY2320.07~1.0フランジ3B
550,220
495,275
544,803(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548587AF3032X-80-L1Y2320.07~1.0フランジ3B
515,570
463,925
510,318(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548596AF3032X-80-HL1Y2320.07~1.0フランジ3B
538,010
484,138
532,552(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548605AF3032X-80-KL1Y2320.07~1.0フランジ3B
536,910
483,175
531,493(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548614AF3032X-80-HKL1Y2320.07~1.0フランジ3B
559,350
503,388
553,727(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548630AF3032X-80-LL1Y2320.07~1.0フランジ3B
521,180
469,013
515,914(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548639AF3032X-80-HLL1Y2320.07~1.0フランジ3B
543,620
489,225
538,148(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548648AF3032X-80-KLL1Y2320.07~1.0フランジ3B
542,520
488,263
537,089(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548657AF3032X-80-HKLL1Y2320.07~1.0フランジ3B
564,960
508,475
559,323(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548666AF3032X-80-OY2320.07~1.0フランジ3B
671,000
603,900
664,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548675AF3032X-80-HOY2320.07~1.0フランジ3B
693,440
624,113
686,524(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548684AF3032X-80-KOY2320.07~1.0フランジ3B
692,340
623,150
685,465(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548700AF3032X-80-HKOY2320.07~1.0フランジ3B
714,780
643,363
707,699(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548709AF3032X-80-LOY2320.07~1.0フランジ3B
676,610
608,988
669,887(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548718AF3032X-80-HLOY2320.07~1.0フランジ3B
699,050
629,200
692,120(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548727AF3032X-80-KLOY2320.07~1.0フランジ3B
697,950
628,238
691,062(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548736AF3032X-80-HKLOY2320.07~1.0フランジ3B
720,390
648,450
713,295(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61548745AF3032X-80-L1OY2320.07~1.0フランジ3B
685,740
617,100
678,810(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする