曜日別特売
No.4626 クリーナースポンジ メラミンフォーム サンフレックス 61564783

 

No.4626 クリーナースポンジ メラミンフォーム サンフレックス 61564783
No.4626 クリーナースポンジ メラミンフォーム サンフレックス 61564783
No.4626 クリーナースポンジ メラミンフォーム サンフレックス 61564783

クリーナースポンジ メラミンフォーム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61564783品番No.4626
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。

用途
水回りの水アカや汚れ落としに。
蛇口やシンクの水アカ取りに。
各種クリーニングに。
材質メラミンフォーム厚さ(mm)20外径(Φmm)75アズワン品番64-7734-43最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
注意
※電動ドライバーや電動ドリルに取り付けて使用してください。
※正回転で許容回転数をお守りください。
※目立たない場所でお試しの上使用してください。
※大理石やコーテイングされた製品、鏡、自動車には使用しないでください。
※水回りでの使用の場合は、電動工具や周囲に水がかからないように注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61564783
2024-07-22
用途: 車のワックスかけ用

車のワックスかけ用として購入しました。
固形ワックスだとスクリュードライバーに付簡単にワックスかけが出来ます、
拭き取りは靴下を使用し拭き取ります。

対象商品 : 61564783
2023-05-04
用途: 車のヘッドライトレンズ磨き
その他業種

電動ドライバーに付け低速で使用。
液体コンパウンドで磨いたら、ヘッドライトレンズ2枚でスポンジがボロボロになった。もっと耐久性が欲しい

2が参考にしています
2022-10-08
用途: 人工大理石の掃除
製造業

個人宅の人工大理石のシンクや洗面台の磨きに使いました。軽い汚れならすぐに落ちます。
染み付いた汚れはコンパウンドが必要ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする