SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
回転方向ラベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1シート(74枚)
注文コード
61565115
品番
EL0009E-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
サイズ(mm)
55×12
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263
文字
英語
表示内容
回転方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。