51450 飛沫防止パネルパーテーションセット アーテック[学校教材・教育玩具] 61566813

 

51450 飛沫防止パネルパーテーションセット アーテック[学校教材・教育玩具] 61566813
51450 飛沫防止パネルパーテーションセット アーテック[学校教材・教育玩具] 61566813

飛沫防止パネルパーテーションセット

(11件のレビュー)
取扱い終了地域運賃お客様組立品
内容量
1セット
注文コード
61566813
品番
51450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

店舗やオフィスのウィルス対策に!2mm厚高透明度PET製パネルで組立簡単!拡張OK!透明度の高いPET素材でアルコールや洗剤での清拭が可能です。

セット内容
パネル特大×1、厚み自在スタンド×3
寸法(mm)
850×564×150
質量(kg)
1.077
アズワン品番
64-8310-34
寸法(幅×高さ)(mm)
850×564
材質
PET樹脂、アクリル、PVC
色
透明
取付方式
自立式
包装形態
PP袋入り
材質(パネル)
PET

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,045/税込¥1,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61566804
2022-06-08
用途: カウンターでの対面に

落としたら前のパーテーションは簡単に割れてしまったので購入。
これはPET素材のため落下破損に強いとか。
そして、なにより前のパーテーションの1/2~1/3の価格で買えたことがうれしい。
PETだから透明度が心配だったけど、十分納得いくレベル。

対象商品 : 61566795
2021-12-19
用途: 飲食店で使っています。
酒惣菜 味楽 様(飲食業)

移動するときにバラバラになったり、お客様が当たると足がずれて倒れます。ボンドで張っても線で支える為すぐ剥がれるので、ブックスタンドを別途購入して加工しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 61566795
2021-08-24
用途: 社員食堂
ビーエス書籍管理株式会社 様(運輸・通信業)

組立てや設置が簡単で、アクリル板より安価なのが利点です。

対象商品 : 61566813
2021-09-08
用途: 会議室に使う。
登り坂ホテル株式会社 様(サービス業)

足の部分の組み立てが大変。
値段が安くてよい。
安定感がややない。

1人が参考にしています
対象商品 : 61566813
2021-08-01
用途: 事務室のデスク上
株式会社 こころ 様(医療・福祉・介護関連業)

到着して即使用できました。
やや不安定感は、ありますがまんぞしています。

対象商品 : 61566813
2021-10-14
用途: カラオケ店
シャンゼリゼ通り 様(サービス業)

下の隙間が、10.15センチ位空いていたら、非常に、良かったのにと思いました。

対象商品 : 61566813
2021-10-15
用途: アロマスクールの対面レッスン
教育・研究機関

思ったよりもパーテーションが柔らかく少し触れると不安定な動きがあるため不安感を持ってしまう。

対象商品 : 61566795
2022-02-15
用途: 会議の時のパーテーション
東京中央電設工業協同組合 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

7セット購入したのですが、そのうちの一つ、スタンドの部分のパーツの大きさが小さくてバランスが悪いのです。すぐに電話しましたが、対応としては、第一声使えないのですね、というものでした。スタンドの部分ですので、パーテーションとしては、かなりバランスが悪いのです。取り替えてくれるのかそうかも、ハッキリしなくて、参りました。パーツの一枚だけ送ってくださっても良いのですが、残念ながら誠意が感じられず、とても残念で、悲しい思いをしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご対応につきまして至らぬ点がございましたこと、申し訳ございません。商品の不具合等に関しましては確認の必要なこともございます。よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする