PALMY
H-211SG用ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
61571205
品番
PH-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
英式バルブ専用
用途
H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホース
色
ブラック
質量(g)
63
ホース長さ(mm)
560
適合タイヤバルブ
英式