曜日別特売

ペダルレンチ&ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61572517品番PS-T003
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

厚さ4mm、スタンダードなペダルレンチ

材質クロモリ厚さ(mm)4寸法(mm)15(ペダルレンチ)、16(ボックスレンチ)ブラック/シルバー質量(g)219
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする