曜日別特売
- SYLVAN TOURING NEXT MKS(三ヶ島) 61574416

SYLVAN TOURING NEXT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ペア
ブラック
内容量1ペア注文コード61574416品番-
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。
左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。
ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。

用途ツーリング、街乗りブラック仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールド、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)338踏面幅(mm)横94×前後63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする