曜日別特売
MESS-1 メスティン 飯ごう YAMAZEN(山善) 61575597

 

MESS-1 メスティン 飯ごう YAMAZEN(山善) 61575597
MESS-1 メスティン 飯ごう YAMAZEN(山善) 61575597
MESS-1 メスティン 飯ごう YAMAZEN(山善) 61575597
MESS-1 メスティン 飯ごう YAMAZEN(山善) 61575597
MESS-1 メスティン 飯ごう YAMAZEN(山善) 61575597
MESS-1 メスティン 飯ごう YAMAZEN(山善) 61575597

メスティン 飯ごう

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード61575597品番MESS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャンプやアウトドアでさまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。
アルミ製の軽量コンパクト設計。鍋としても使用可能。
炊く、煮るなどのアイデア次第でアウトドアクッキング。バリ取り不要。

用途
炊く、煮るをこれひとつで。キャンプやアウトドア、災害時の持ち出し袋などの常備品に。野外調理
材質金属(アルミニウム)質量(kg)0.16容量(L)0.85(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×60
注意
※絶対に空焚きをしないでください。本体の色落ちや腐食が発生したり、穴があくなどの損傷の発生、取っ手や本体の変形につながるおそれがあります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61575597
2021-04-25
用途: アウトドア時の食事用
ホットライン運輸・通信業

話には聞いていましたが、本当にご飯が炊けました。今までも飯ごうは持っていましたが、格段にコンパクトになりました。浅いので洗浄も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする