曜日別特売
DS812SFLR USB対応デジタルゲージ マグネスケール 61576175

 

DS812SFLR USB対応デジタルゲージ マグネスケール 61576175
DS812SFLR USB対応デジタルゲージ マグネスケール 61576175
DS812SFLR USB対応デジタルゲージ マグネスケール 61576175

USB対応デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
測定範囲(mm)12
分解能(μm)0.1
構造フランジライトアングル
内容量1台注文コード61576175品番DS812SFLR
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。
計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。
USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。
市販のハブを使い多軸計測も可能。
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。

用途
平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
測定範囲(mm)
12
分解能(μm)
0.1
構造
フランジライトアングル
精度(μm)
1
耐振動(m/s2)
100
耐衝撃(m/s2)
1000
使用温度範囲(℃)
0~50
電源電圧(V)
DC5(±16%)
消費電力(mA)
120(最大)
質量(g)
約30(プローブ部)
ケーブル長(m)
【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
測定子
超硬合金球面付きM2.5
インターフェイス
USB2.0FS
保護等級
IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67)
動作環境
CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
注意
※保護等級は、インターポレーションBOXとコネクタ部を除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする