曜日別特売
F33-100 アルミフレーム System30 青木精密工業 61580847

F33-100 アルミフレーム System30 青木精密工業 61580847
F33-100 アルミフレーム System30 青木精密工業 61580847
F33-100 アルミフレーム System30 青木精密工業 61580847

アルミフレーム System30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)100表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)注文コード61580847品番F33-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー長さ(mm)100断面積(cm2)3.16断面2次モーメントlx:2.86 ly:2.86概略質量(kg)0.09
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする