- ライトカーボン E84Ⅱ SLIK(スリック) 61581277

 

- ライトカーボン E84Ⅱ SLIK(スリック) 61581277
- ライトカーボン E84Ⅱ SLIK(スリック) 61581277
- ライトカーボン E84Ⅱ SLIK(スリック) 61581277

ライトカーボン E84Ⅱ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61581277品番-
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。
パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。
本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。

付属品三脚ケース仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295質量(g)1970段数4段全高(mm)1775最大積載荷重(kg)5パイプ径(Φmm)28縮長(mm)555
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする