青木精密工業
アルミフレーム System30 用四角ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M6
M4
M5
M6
材質
ステンレス
スチール
ステンレス
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61585196
品番
J3N6U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
ステンレス
色
シルバー
ねじ径
M6
質量(g)
3
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPH