曜日別特売
J3RJ アルミフレーム System30 用直角ナット 青木精密工業 61585336

J3RJ アルミフレーム System30 用直角ナット 青木精密工業 61585336
J3RJ アルミフレーム System30 用直角ナット 青木精密工業 61585336
J3RJ アルミフレーム System30 用直角ナット 青木精密工業 61585336

アルミフレーム System30 用直角ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61585336品番J3RJ
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)アウトレット
¥429349

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品フォローセットボルト M5X8適合【部品例】System30フレーム共通材質ダイキャスト(本体)シルバー質量(g)22表面処理亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする