青木精密工業
アルミフレーム System30 用溝カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
61585643
品番
J3MPEY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通
材質
ポリエチレン
色
イエロー
定尺(m)
2.5