J3PL アルミフレーム System30 用抜差蝶番 青木精密工業 61585704

J3PL アルミフレーム System30 用抜差蝶番 青木精密工業 61585704
J3PL アルミフレーム System30 用抜差蝶番 青木精密工業 61585704

アルミフレーム System30 用抜差蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質硬質プラスチック種別左開き用注文コード61585704品番J3PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH種別左開き用材質硬質プラスチック黒色質量(g)17首下長(mm)パネル側=パネル厚+11以上 フレーム側=16推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする