曜日別特売
J3B66 アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット 青木精密工業 61585747

J3B66 アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット 青木精密工業 61585747
J3B66 アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット 青木精密工業 61585747
J3B66 アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット 青木精密工業 61585747

アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個表面処理ユニクロ仕様フレーム端面タップ:M6タップ深12(KM612) レベリングフット:J3LF12注文コード61585747品番J3B66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理ユニクロシルバー質量(g)300推奨取付ボルトC0615適合【部品例】System30フレーム共通、F366、F366K、F366S、F366W仕様フレーム端面タップ:M6タップ深12(KM612) レベリングフット:J3LF12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする