青木精密工業
アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
表面処理
ユニクロ
仕様
フレーム端面タップ:M6タップ深12(KM612)
注文コード
61585756
品番
J3B66D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
色
シルバー
質量(g)
300
推奨取付ボルト
C0615
適合
【部品例】System30フレーム共通、F366、F366K、F366S、F366W
仕様
フレーム端面タップ:M6タップ深12(KM612)