青木精密工業
アルミフレーム System30 用端面キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
ライトグレー
適合
【部品例】F33、F33K、F33S、F33W、F33P
仕様
ロゴ無
注文コード
61585835
品番
J3C3G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様
ロゴ無
適合
【部品例】F33、F33K、F33S、F33W、F33P
材質
強化プラスチック
厚さ(mm)
3
色
ライトグレー