青木精密工業
アルミフレーム System30 用端面キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
黒色
適合
【部品例】F36、F36K、F36S、F36W
注文コード
61585844
品番
J3C6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】F36、F36K、F36S、F36W
材質
強化プラスチック
厚さ(mm)
3
色
黒色