J3C69 アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業 61585887

J3C69 アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業 61585887
J3C69 アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業 61585887
J3C69 アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業 61585887

アルミフレーム System30 用端面キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個黒色適合【部品例】F369注文コード61585887品番J3C69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。

用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】F369材質強化プラスチック厚さ(mm)3黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする