青木精密工業
アルミフレーム System40 用スチールフートブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合
【部品例】System40フレーム共通、F48、F48K、F48S、F48W
注文コード
61590139
品番
J4B8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825
適合
【部品例】System40フレーム共通、F48、F48K、F48S、F48W
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
330
表面処理
ユニクロ
推奨取付ボルト
C0825