曜日別特売
WFG3LAMLN-42 グラビオLA 木目柄 DAIKEN(旧:大建工業) 61590350

グラビオLA 木目柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ミルベージュ
内容量1箱(2枚)注文コード61590350品番WFG3LAMLN-42
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能を付加したマット調壁材。大判サイズなので、腰壁~天井の高さまで幅広い対応が可能です。

用途
壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 木目柄
長さ(mm)2730幅(mm)910厚さ(mm)3ミルベージュ基材ダイライト加工縁:四周切り放し、同系色塗装表面化粧:DAP樹脂コート紙(マット調)各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする