S-2XT10 AC24V 可逆電磁接触器箱無 三菱電機 61592765

可逆電磁接触器箱無

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC24注文コード61592765品番S-2XT10 AC24V
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適

定格電圧(V)AC24接点構成3aX2動作方式可逆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする