曜日別特売
MS-T10PM  1.5KW 200V AC200V 電磁開閉器箱付 三菱電機 61592835

電磁開閉器箱付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格容量(kW)1.5
内容量1個注文コード61592835品番MS-T10PM 1.5KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

サーマルリレーでモーターを適切に保護。電源・負荷の接続のみでON・OFF操作ができます。

定格電圧(V)AC200動作方式不可逆定格容量(kW)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61592835
2023-01-01
用途: モーター駆動用に

元々付いていたのが松下のタイプFKBというスイッチ。ただ松下はすでに生産終了して
今回、こちらの物にそっくり交換しました。問題なく交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする