曜日別特売
0116PU754229 チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ ファイテン 61593570

 

0116PU754229 チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ ファイテン 61593570
0116PU754229 チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ ファイテン 61593570
0116PU754229 チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ ファイテン 61593570
0116PU754229 チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ ファイテン 61593570

チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61593570品番0116PU754229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

アクティブな動きにフィットするスポーツ専用テープ。
伸縮性に優れ、ひざやひじなどの関節部分にも貼りやすくはがれにくい。
汗・水に強い撥水性の高い素材を使用し、スポーツシーンにピッタリ!
カラフルな4色展開でウエアとのコーディネートも楽しめます。
ロールタイプでお好みの長さにカット可能。筋肉の流れに沿って貼ったり、肩や腰などの広範囲にわたる部位やテーピングとしてもオススメです。

仕様技術:アクアチタンX30材質生地:ポリエステル97%、ポリウレタン3%・粘着剤:アクリル系粘着剤ターコイズタイプ肩、腰、肘、膝などテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4.5テープ種類伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする