ファイテン
ファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ(スーパーライト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
61594358
品番
0420AP241003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
足首の違和感にワンタッチ装着。
土踏まずを持ち上げるアーチサポートで快適に足首を保護。
抜群の薄さと伸縮性のある生地を採用し、靴のサイズを変えることなく着用可能。
左右兼用でお使いいただけます。
仕様
技術:メタックス
材質
本体生地:ナイロン85%、ポリウレタン15%・ロゴ部:合成皮革
サイズ
S
左右区別
左右兼用
足首周り(cm)
16~24