曜日別特売
PR2202JP 電子てんびん オーハウス 61595267

※代表画像です。

電子てんびん

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個最小表示(g)0.01ひょう量(g)2200注文コード61595267品番PR2202JP
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。

ひょう量(g)2200寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180繰返し性0.01g直線性0.02g校正分銅校正分銅内蔵計量皿形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61595513
2021-09-28
用途: 実験試薬の計量
教育・研究機関

持ち運びしやすく、0.1gまで量れるので非常に重宝しています。
新しいVerも前のCL200と同様に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする