曜日別特売
CX1201JP 電子てんびん オーハウス 61595434

※代表画像です。

電子てんびん

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個最小表示(g)0.1ひょう量(g)1200注文コード61595434品番CX1201JP
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。

ひょう量(g)1200計量皿寸法(mm)142×128(ステンレス製計量皿付属)付属品ステンレス皿寸法(mm)201×135×41種類電子天秤電源ACアダプタ(別売)または単3電池×3(付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタル計量皿形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61595513
2021-09-28
用途: 実験試薬の計量
教育・研究機関

持ち運びしやすく、0.1gまで量れるので非常に重宝しています。
新しいVerも前のCL200と同様に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする