仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動寸法(mm)206×312×89タイプ高精度タイプ種類電子天秤外形寸法(mm)206×312×89出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)ひょう量(g)2200(Max)最小表示(g)0.01再現性0.01g(σ)計量皿寸法(mm)190×190センサー音叉式力センサ表示形式デジタル繰返し性0.01g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.03g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示アズワン品番2-580-13調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状角