曜日別特売
PN1000K(鍵付、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595776

 

PN1000K(鍵付、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595776
PN1000K(鍵付、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595776
PN1000K(鍵付、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595776
PN1000K(鍵付、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595776
PN1000K(鍵付、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595776
PN1000K(鍵付、固定足) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン 61595776

ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台容量(L)約1000注文コード61595776品番PN1000K(鍵付、固定足)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
プッシュ式のワイヤー錠付になります。防犯に最適です。
衝撃に強いポリエチレン製。
排水口付きで衛生
転倒防止用のボルトが付いております。
町内会、自治会などのゴミ集積所
マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 防犯

材質ポリエチレン寸法(mm)1370×745×1342ライトグレー容量(L)約1000本体質量(kg)約40キャスター径(Φmm)75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする