曜日別特売
SLDN120P(ペットボトル用) ジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) カイスイマレン 61595950

SLDN120P(ペットボトル用) ジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) カイスイマレン 61595950
SLDN120P(ペットボトル用) ジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) カイスイマレン 61595950
SLDN120P(ペットボトル用) ジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) カイスイマレン 61595950
SLDN120P(ペットボトル用) ジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器) カイスイマレン 61595950

ジャンボボトムSLDN(窓無しタイプ、ポリプロピレン製内容器)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送41日以内出荷とは
内容量1台注文コード61595950品番SLDN120P(ペットボトル用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ゴミの分別容器
リサイクルボックスとしても使用できます。
ステンレス製なので、いつまでも美しさを保ちます。
スタイリッシュなデザインで施設の空間にマッチします。
汚れたら拭き取りやすいステンレス製。
シャープなスクエアデザインが空間にマッチします。
内容器はポリプロピレン樹脂製になります。汚れたら水洗い出来ます。
ゴミ箱 分別 オフィス 公共施設 商業施設 学校 工場 屋外用ごみ箱 屋内用ゴミ箱 自動販売機横分別ボックス 公園 テーマパーク_駅_空港

用途
分別容器
リサイクルボックス
ゴミ箱 分別 オフィス 公共施設 商業施設 学校 工場 屋外用ごみ箱 屋内用ゴミ箱 自動販売機横分別ボックス 公園 テーマパーク 駅 空港
材質本体:ステンレス 内容器:ポリエチレン樹脂形状シールペットボトル用容量(L)約60本体質量(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×420×965材質(内容器)ポリプロピレン樹脂フタの種類オープンタイプ商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,100/税込4,510
北海道地方数量1につき7,700/税込8,470
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする