曜日別特売
DSC-PIENIⅡMM サンリオ トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 61596099

サンリオ トイデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61596099品番DSC-PIENIⅡMM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。
いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。
写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。
撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。

付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)マイメロディ質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、macro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJOEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする