U5DN-016-A1P 1/4インチチューブ出し圧力計 ユタカ(Crown) 61596746

※代表画像です。

1/4インチチューブ出し圧力計

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1.6
ケース形状D型(つばなし)
内容量1個注文コード61596746品番U5DN-016-A1P
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。

仕様禁油 禁水ケース形状D型(つばなし)使用温度範囲(℃)-5~45フランジ無し目盛板径(Φmm)50精度等級1.6級相当圧力レンジ(MPa)0~1.6リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする