曜日別特売
SRN-3-100 生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス 61597936

※代表画像です。

生体溶解性繊維テープ AES1100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
テープ幅(mm)100
テープ厚さ(mm)3
内容量1巻注文コード61597936品番SRN-3-100
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。

使用温度範囲(℃)1000テープ幅(mm)100テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)3主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする