※代表画像です。
ケニス
シリコンベルトヒーター(ペール缶用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
温度範囲(℃)
30~110
30~110
60~150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61599844
品番
MBHJ-20-1LT
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合
20Lペール缶 (テーパーペール)
材質
外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)
860×130
電源(V)
単相100 50/60Hz
温度範囲(℃)
30~110
制御方式
EGOサーモスタット
電力(W)
500
注意
※電源プラグは付属していません。