MECL-01HP 白衣殺菌ロッカー ケニス 61600298

白衣殺菌ロッカー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード61600298品番MECL-01HP
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。

付属品耐震金具×4 棚×2材質外装・内装:ステンレス SUS304質量(kg)50内容積(L)246外寸(mm)455×515×1790内寸(mm)405×490×1240安全装置ドアリミットスイッチ機能定値運転殺菌灯15W×2本電源(AC V)100 50/60Hz 0.55A収納物白衣5着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,000/税込22,000
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1につき50,000/税込55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする