※代表画像です。
ケニス
オクタゴン型強力撹拌子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
13
13
15
25
38
51
64
直径(Φmm)
8
3
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61600578
品番
CMH513
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
形状
オクタゴン型
長さ(mm)
13
直径(Φmm)
8
材質
PTFE
使用磁石
サマリウム・コバルト