曜日別特売
MICROSTAR 7.5digital デジタル式撹拌器 IKA 61600946

※代表画像です。

デジタル式撹拌器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
回転数(min-1[r.p.m])50~2000
撹拌容量(L)5
内容量1個注文コード61600946品番MICROSTAR 7.5digital
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。

撹拌容量(L)5粘度範囲(mPa・s)4000最大トルク(N・cm)7.5モーター入力(W)32モーター出力(W)22寸法(mm)60×126×173質量(kg)1.2チャック(mm)0.5~8Φアーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする