※代表画像です。
IKA
デジタル式撹拌器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~500
50~2000
50~1000
50~500
撹拌容量(L)
20
15
25
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61600964
品番
MICROSTAR 30 digital
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥128,000
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
撹拌容量(L)
20
粘度範囲(mPa・s)
20000
最大トルク(N・cm)
30
モーター入力(W)
32
モーター出力(W)
22
寸法(mm)
60×126×173
質量(kg)
1.3
チャック(mm)
0.5~8Φ
アーム寸法(mm)
13Φ×160
電源(AC V)
100~240 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~500