※代表画像です。
東京スクリーン
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61605618
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)
150Φ×45
織り方
平織
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
目開き(μm)
100
注意
※商品の性質の都合上、返品はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません